Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24229100 Wäschekorb 20 l Rund ABS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24229100 Wäschekorb 20 l Rund ABS Schwarz
WENKO 24229100 Wäschekorb 20 l Rund ABS Schwarz
WENKO 24229100 Wäschekorb 20 l Rund ABS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108789739
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24229100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Der trendige Badhocker und Wäschesammler Candy ist aus stabilem ABS-Kunststoff gefertigt. Mit seinem stilvollen, matten Schwarz wird das moderne Accessoire zum Hingucker in jedem Bad. Viel Stauraum für Wäsche bietet der praktische Badhocker unter der Sitzfläche. In dem herausnehmbaren Wäschesack finden dekorativ 20 Liter Wäsche Platz bis zum nächsten Waschgang. Die großzügige, gepolsterte Sitzfläche lädt jederzeit zum Sitzen ein. Ebenso ist der Hocker auch als Ablagefläche geeignet. Mit 120 kg Belastbarkeit macht der ausgefallene Hocker Candy Black matt auch im Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer als Wohnhocker mit integrierter Aufbewahrungsmöglichkeit eine gute Figur. Die Accessoires der Serie Candy sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
505 mm
Durchmesser
360 mm
Merkmale
Volumen (l)
20 l
Form
Rund
Material
ABS
Produktfarbe
Schwarz
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 13 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.