Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G
Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108932142
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     DWL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Gehäuse aus PMMA und Aluminium. Opale Abdeckung ABS. Lichtstromrückgang nach
30.000h L70/B50. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Farbtoleranz < 6 SDCM.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
132 mm
Einbauraum Höhe
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
900 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.