Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G
Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108932405
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     DWL006
EAN/GTIN:
     5055788107316
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Gehäuse aus PMMA und Aluminium. Opale Abdeckung ABS. Lichtstromrückgang nach
30.000h L70/B50. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Farbtoleranz < 6 SDCM.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
182 mm
Einbauraum Höhe
110 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
1500 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.