Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G
Arclite VLED DOWNLIGHT DIFFUSED Einbaustrahler LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108933467
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     DWL010
EAN/GTIN:
     5055788107354
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Gehäuse aus PMMA und Aluminium. Opale Abdeckung ABS. Lichtstromrückgang nach
30.000h L70/B50. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Farbtoleranz < 6 SDCM.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Einbauraum Höhe
135 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
2100 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.