Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel, mini-DP auf DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel, mini-DP auf DP
Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel, mini-DP auf DP
Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel, mini-DP auf DP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108936322
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340106-010-S
EAN/GTIN:
     4016032484233
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Das Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel 1.4 Version mini DP auf DP erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD II Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel.

- Mini DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
- Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
- Unterstützt die Videoformate 8K@60Hz, 4K@144Hz und Auflösungen von 7680 x 4320p und 3840 x 2160p - Ermöglicht zudem eine Farbtiefe von 30-Bit
- Kompatibel zu den DP-Standards 1.4, 1.3 und 1.2
- Mit dem Aluminiumgehäuse bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.
- Die Panel-Replay - Funktionalität bewirkt, dass der Energieverbrauch bei allen Displays, unabhängig von deren Größe, gesenkt wird.
- Multi-Stream Übertragung: Dadurch wird eine Display-Verkettung möglich. Und mit nur einem Kabel kann man mehrere Video-Signale übertragen.

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung, bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vernickelte Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
88.333 g
Verpackungsvolumen
405.375 cm³
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
32
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Datenübertragungsrate
80 Gbit/s
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Plug
Ja
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Kabeltyp
Rundkabel
Ursprungsland
China
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DB-340106-020-S
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.