Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi A2 16,6 cm (6.52 Zoll) Dual-SIM Android 13 Go edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi A2 16,6 cm (6.52 Zoll) Dual-SIM Android 13 Go edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi A2 16,6 cm (6.52 Zoll) Dual-SIM Android 13 Go edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi A2 16,6 cm (6.52 Zoll) Dual-SIM Android 13 Go edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108937520
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0DWYEU
EAN/GTIN:
     6941812722008
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G36
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.52 Zoll
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13 Go edition
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
76.75 mm
Tiefe
9.09 mm
Höhe
164.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.