Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Green Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Green Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Beige, Braun
Intenso Green Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Beige, Braun
Intenso Green Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Beige, Braun
Intenso Green Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Beige, Braun
Intenso Green Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Beige, Braun
Intenso Green Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108953515
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3540490
EAN/GTIN:
     4034303032822
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Nachhaltig, durch und durch

Nachhaltigkeit spielt in immer mehr Lebensbereichen eine zentrale Rolle. Mit dem neuen Green Line von Intenso müssen Sie nun auch bei Ihren Speichermedien keine Abstriche mehr in puncto Nachhaltigkeit machen. Mit einem ressourcenschonend produzierten Gehäuse aus recyceltem Kunststoff und organischem Verbundmaterial kombiniert der Green Line zuverlässige Speicherleistung mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, denn das Gehäuse kann nicht nur im gelben Sack entsorgt werden, sondern löst sich in einer industriellen Kompostieranlage auch innerhalb von 6 Monaten auf. Auch die Verpackung ist nachhaltig gedacht und ist 100% plastikfrei und komplett recycelbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Beige, Braun
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Datenübertragungsrate
70 MB/s
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3540491
ab € 9,68*
Zubehör
Intenso
3540480
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.