Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108960874
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     T8H-00002
EAN/GTIN:
     196388142033
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Ultraschnelle USB4-/Thunderbolt 4-Anschlüsse Maximieren Sie die Leistung, indem Sie das USB4-/Thunderbolt 4-Kabel einstecken, um Ihr Gerät mit Strom zu versorgen, bis zu zwei 4K Monitore mit 60 Hz anzuschließen und Daten und Dateien mit bis zu 40 Gbit/s zu übertragen – viermal schneller als mit USB 3. Barrierefreies und inklusives Design Mithilfe der praktischen Anschlüsse auf der Rückseite mit höherstehenden taktilen Markierungen können alle kreativ, produktiv und verbunden bleiben – auch Benutzer*innen mit eingeschränktem Sehvermögen und ohne Sehkraft, weil die Anschlüsse durch die Markierungen leichter zu erkennen sind. Hergestellt aus recycelten Materialien Das Surface Thunderbolt 4-Dock und das Netzteilgehäuse (ohne Netzkabel) bestehen zu 20 % aus Plastik, das aus dem Meer stammt. Die Materialien sind außerdem leichter als die bei unseren früheren Docks verwendeten. Die Verpackung des Surface Thunderbolt 4-Dock enthält keine Einweg-Plastikmaterialien mehr, sodass sie in OECD-Ländern zu etwa 99 % recycelbar ist. Wir stellen vor: Surface Thunderbolt 4-Dock Das Surface Thunderbolt 4-Dock verfügt über ultraschnelle USB4FootnoteFootnote-/Thunderbolt 4-Anschlüsse für Surface-Geräte und Nicht-Surface-Geräte und ermöglicht für Daten- und Dateiübertragungen mit höchster Geschwindigkeit. Mit USB4FootnoteFootnote-/Thunderbolt 4-fähigen Geräten können Sie bis zu zwei 4K-Monitore 60 mit Hz anschließenFootnoteFootnote Bis zu 96 W Durchgangsleistung 3 USB-A 1 vorderseitig, 2 rückseitig 3 USB-CFootnoteFootnote 1 vorderseitig, 2 rückseitig USB-CFootnoteFootnote mit Indikator Host-Connector Optimiert für Surface Pro 9, Surface Pro 8, Surface Laptop Studio und Surface Laptop 5
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
Hub-Schnittstellen
3.5mm, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Integrierter Kartenleser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
21.3 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
165 W
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.