Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI C420I(2.8MM) Sicherheitskamera Geschützturm Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI C420I(2.8MM) Sicherheitskamera Geschützturm Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C420I(2.8MM) Sicherheitskamera Geschützturm Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108987502
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C420I(2.8MM)
EAN/GTIN:
     4897098689028
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten
Energie
Energiequelle
PoE
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
2.8 mm
Maximale Blendenzahl
2,2
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Panoramakamera
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
123 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, DNR
Übertragungsgeschwindigkeit
64 Kbps to 4 Mbps
Smart-IR
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschützturm
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.