Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Blade 18 RZ09-0484RGH3-R3G1 laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Blade 18 RZ09-0484RGH3-R3G1 laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Razer Blade 18 RZ09-0484RGH3-R3G1 laptop 45,7 cm (18") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108990271
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ09-0484RGH3-R3G1
EAN/GTIN:
     8887910009390
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Laptop
Laptops
DER ULTIMATIVE DESKTOP ERSATZ
Die perfekte Kombination aus Desktop-Performance und Laptop-Design – das neue Razer Blade 18 setzt die Maßstäbe, wie ein 18-Zoll-Laptop sein sollte. Beste Grafik dank einer NVIDIA® GeForce™ RTX 4090 mit voller TGP und den neusten Intel® Core™ i9 HX-Prozessoren der 13. Generation – das Razer Blade 18 ist der leistungsstärkste Laptop, den wir jemals entwickelt haben. Mit einem grandiosen QHD+ Display im 18-Zoll-Format, einer gestochen scharfen 5-MP-Webcam und 6 Lautsprechern mit THX Spatial Audio sorgt das Razer Blade 18 für ein authentisches Desktop-Erlebnis.

18 ZOLL (45,72 CM) QHD+ DISPLAY MIT 240 HZ
Die perfekte Plattform für Arbeit und Gaming

BESTE GRAFIK
Volle TGP Bei Jeder GPU

Welche grafikkarte du auch bevorzugst, jedes Razer Blade 18 reizt das volle potenzial der TGP aus*. Mit bis zu 175 watt bei einer NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 ist das Razer Blade 18 ideal für die grafisch anspruchsvollsten spiele und kreativen apps.

GRAFIKKARTEN DER NVIDIA® GEFORCE™ RTX 40 SERIE
Extrem schnelle Performance

Laptop-Grafiklösungen der GeForce RTX™ 40 Serie verbaut in den weltweit schnellsten Laptops von Razer für Gamer und Kreative. Dank der ultra effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur ermöglichen sie einen Quantensprung in Sachen Performance mit KI-gestütztem DLSS 3 – für lebensechte virtuelle Raytracing-Welten. Und dank Max-Q-Technologien werden System-Performance, Akku-Laufzeit und Betriebslautstärke mit maximaler Effizienz verwaltet.

DEINE IDEEN, BESCHLEUNIGT DURCH NVIDIA STUDIO
Entfessle deine Kreativität mit den speziell für Kreative entwickelten NVIDIA Studio Laptops, die getestet und validiert wurden, um schnelle und reibungslose Performance für die anspruchsvollsten Kreativ-Workflows zu liefern. Sie sind zudem bereits vorkonfiguriert, um alle Vorteile von NVIDIA Studio nutzen zu können.
Ausgestattet mit den weltweit fortschrittlichsten GPUs für Kreative, der NVIDIA GeForce RTX™ 40 Serie, liefern NVIDIA Studio Systeme digitale Grafiken mit höchster Wiedergabetreue und Ray Tracing in Echtzeit sowie KI-Beschleunigung in deinen bevorzugten Kreativanwendungen. Die vorinstallierten NVIDIA Studio Treiber wurden sorgfältig mit bester Kreativsoftware getestet, um maximale Stabilität zu gewährleisten. Und mit exklusiven Tools wie NVIDIA Omniverse haben 3D-Entwickler Zugriff auf die neueste KI-Technologie von NVIDIA. Schließe deine Projekt mit NVIDIA Studio Systemen in Rekordzeit ab.

INTEL® CORE™ i9 HX PROZESSOREN DER 13. GENERATION
Bis zu 120 Watt Leistungsaufnahme für eine Performance auf Desktop-Niveau
Von anspruchsvollstem AAA-Gaming bis hin zu innovativem kreativem Content, ressourcen-intensive Tasks laufen vollkommen flüssig mit dem leistungsstarken mobilen Prozessor auf Desktop-Niveau. (Bis zu Intel Core i9-13980HX).
Und für noch mehr Performance kannst du den neuen Modus "Übertaktung" von Razer Synapse* einsetzen, um einen maximalen Leistungsschub zu erleben.

ERWEITERBARER DDR5-HAUPTSPEICHER & UNTERSTÜTZUNG VON DUAL-SIDED-SSDS
Ultra Schnelles RAM (5.600 Mhz) Und Bis Zu 8 TB Massenspeicher

Unglaublich schnelle Ladezeiten beim Gaming und flüssige Content-Erstellung. Haupt- und Massenspeicher aufrüsten dank 2 freier m.2-Steckplätze für Dual-Sided-NVMe-SSDs.

ULTRA EFFIZIENTE KÜHLUNG
Extra große Vapor Chamber mit 3-Lüfter-System

Damit die Performance hoch und die Temperaturen niedrig bleiben, setzt das Razer Blade 18 auf die größte Vapor Chamber, die wir jemals entwickelt haben, sowie ein speziell abgestimmtes System aus 3 Lüftern, um die thermale Effizienz zu optimieren.

GAMING. WANN DU WILLST.
Erlebe die neuesten Spiele mit nahezu fotorealistischer Grafik. Tritt gegen Konsolenspieler an. Spiele mit den Peripheriegeräten deiner Wahl. Mit Windows 11 spielst du so, wie du willst.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
91.7 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
THX Spatial Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
399 mm
Tiefe
275.4 mm
Höhe
21.9 mm
Energie
Netzteilstärke
280 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WWAN
Nicht installiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:10
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13950HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Bus Typ
DMI4
TDP-down konfigurierbar
45 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.711,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.859,90*
€ 3.403,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.833,30*
€ 3.371,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.753,51*
€ 3.276,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.726,91*
€ 3.245,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.711,49*
€ 3.226,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.