Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Blade 16 RZ09-0483SGJ3-R3G1 laptop 40,6 cm (16") WQUXGA Intel® Core™ i9 i9-13950HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Blade 16 RZ09-0483SGJ3-R3G1 laptop 40,6 cm (16") WQUXGA Intel® Core™ i9 i9-13950HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Razer Blade 16 RZ09-0483SGJ3-R3G1 laptop 40,6 cm (16") WQUXGA Intel® Core™ i9 i9-13950HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Sc...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108990292
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ09-0483SGJ3-R3G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Laptop
Laptops
GRÖSSER. BESSER.
NACH WIE VOR DAS BESTE.
16-Zoll-Laptop mit Intel® Core™ i9 HX-Prozessor der 13. Generation

Erlebe höchste Performance und Portabilität mit dem Razer Blade 16 — mehr Grafikpower pro Zoll als jeder andere 16-Zoll-Gaming-Laptop1,2. Dank dem weltweit ersten Dual-Modus-Mini-LED-Display erlebst du eine einzigartige Bildqualität mit nativen Auflösungen von UHD+ 120 Hz und FHD+ 240 Hz.

WELTWEIT ERSTER
DUAL-MODUS-MINI-LED-BILDSCHIRM2

NATIVE AUFLÖSUNGEN MIT UHD+ 120 HZ UND FHD+ 240 HZ AUF EINEM 16:10-BILDSCHIRM IM 16 ZOLL‑FORMAT

EINZIGARTIGE GRAFIKLEISTUNGSDICHTE (GPD)
Bis zu NVIDIA GeForce RTX 4090 und 175 Watt TGP

Höchste Performance mit einer Grafikleistungsdichte von 1,50 gPD – das Razer Blade 16 bietet bis zu 35 % mehr Grafikpower pro Zoll³ als andere 16-Zoll-Gaming-Laptops am Markt.

GRAFIKKARTEN DER NVIDIA® GEFORCE RTX™ 40 SERIE
Mehr als schnell für Gamer und Kreative

Laptop-Grafiklösungen der GeForce RTX™ 40 Serie für die weltweit schnellsten Laptops von Razer für Gamer und Kreative. Dank der ultra effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur ermöglichen sie einen Quantensprung in Sachen Performance mit KI-gestütztem DLSS 3 – für lebensechte virtuelle Raytracing-Welten. Und dank Max-Q-Technologien werden System-Performance, Akku-Laufzeit und Betriebslautstärke mit maximaler Effizienz verwaltet.

DEINE IDEEN, BESCHLEUNIGT DURCH NVIDIA STUDIO
Entfessle deine Kreativität mit den speziell für Kreative entwickelten NVIDIA Studio Laptops, die getestet und validiert wurden, um schnelle und reibungslose Performance für die anspruchsvollsten Kreativ-Workflows zu liefern. Sie sind zudem bereits vorkonfiguriert, um alle Vorteile von NVIDIA Studio nutzen zu können.
Ausgestattet mit den weltweit fortschrittlichsten GPUs für Kreative, der NVIDIA GeForce RTX™ 40 Serie, liefern NVIDIA Studio Systeme digitale Grafiken mit höchster Wiedergabetreue und Ray Tracing in Echtzeit sowie KI-Beschleunigung in deinen bevorzugten Kreativanwendungen. Die vorinstallierten NVIDIA Studio Treiber wurden sorgfältig mit bester Kreativsoftware getestet, um maximale Stabilität zu gewährleisten. Und mit exklusiven Tools wie NVIDIA Omniverse haben 3D-Entwickler Zugriff auf die neueste KI-Technologie von NVIDIA. Schließe deine Projekt mit NVIDIA Studio Systemen in Rekordzeit ab.

INTEL® CORE™ i9 HX-PROZESSOR DER 13. GENERATION
Extrem leistungsstark

Von kompromisslosem AAA-Gaming bis hin zu innovativem kreativem Content, ressourcen-intensive Tasks laufen vollkommen flüssig mit dem leistungsstarken mobilen Prozessor auf Desktop-Niveau (Intel Core i9-13950HX). Und für noch etwas mehr Performance kannst du den Boost-Modus von Razer Synapse einsetzen, um bis zu 110 Watt TDP für einen unglaublichen Leistungsschub zu nutzen.

16-ZOLL-DISPLAY IN EINEM 15-ZOLL-GEHÄUSE
Größerer Bildschirm, gleiches Format

Das Razer Blade 16 hat ein ähnlich kompaktes Gehäuse wie 15-Zoll-Gaming-Laptops und ist genau so portabel, bietet aber noch mehr Bildschirmfläche — das Beste beider Welten.

ELOXIERTES ALUMINIUM-UNIBODY-GEHÄUSE
Leicht, robust, verbessert

Das Gehäuse wird per CNC-Fräsung aus einem einzigen, massiven Aluminium-Block herausgearbeitet und ist dadurch gleichermaßen leicht und robust. Das mattschwarze eloxierte Finish sorgt für eine glatte, kratzfeste Oberfläche.

ULTRA EFFIZIENTE VAPOR-CHAMBER-KÜHLUNG
Optimale thermale Performance

Modernste thermische Materialien sorgen dafür, dass das System die entstehende Wärme durch das Verdunsten und Kondensieren einer Flüssigkeit im Inneren leise und effizient abführt – auch deswegen ist es uns gelungen, das Razer Blade 16 trotz seiner Power so flach zu designen. Das System kann seine mit Nanopartikeln beschichteten Thermal-Blocker und Komponenten in Server-Qualität optimal einsetzen, um so viele FPS wie nur irgend möglich herauszuholen.

ZAHLREICHE ANSCHLÜSSE
Für alle Bedürfnisse

Das Razer Blade 16 unterstützt eine Vielzahl von Geräten und bietet dir zahllose, wichtige Funktionen.
Mit dabei: 1x Thunderbolt™ 4 (USB Typ-C) und 1x zusätzlich USB Typ-C (beide mit bis zu 100W Aufladen), 3x USB Typ A, 1x HDMI, WiFi 6E, a 1080P Windows Hello Kamera und TPM 2.0 Security.

ULTRA KOMPAKTES GAN-LADEGERÄT (BIS ZU 330 WATT)
Maximale Power, minimales Format

Das Razer Blade 16 ist stets einsatzbereit dank eines Ladegeräts, das nicht nur schneller und energieeffizienter als herkömmliche Netzteile, sondern dazu noch bis zu 60 % kleiner ist.

4X LAUTSPRECHER POWERED BY THX® SPATIAL AUDIO
Totale Immersion

Unser weiterentwickelter 7.1 Surround Sound sorgt für punktgenaue positionsabhängige Präzision beim Einsatz von Kopfhörern und Lautsprechern – immersiver, lebensechter Sound für Stereo- und Multi-Channel-Inhalte.

GAMING. WANN DU WILLST.
Erlebe die neuesten Spiele mit nahezu fotorealistischer Grafik. Tritt gegen Konsolenspieler an. Spiele mit den Peripheriegeräten deiner Wahl. Mit Windows 11 spielst du so, wie du willst.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
95.2 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
THX Spatial Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2450 g
Breite
355 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
21.99 mm
Energie
Netzteilstärke
280 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
3840 x 2400 Pixel
HD-Typ
WQUXGA
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13950HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Bus Typ
DMI4
TDP-down konfigurierbar
45 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.039,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.220,73*
€ 3.832,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.193,39*
€ 3.800,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.105,73*
€ 3.695,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.058,24*
€ 3.639,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.039,95*
€ 3.617,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.