Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Motion Vertical Tote 39,6 cm (15.6") Kosmetiktasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Motion Vertical Tote 39,6 cm (15.6") Kosmetiktasche Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Vertical Tote 39,6 cm (15.6") Kosmetiktasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108991445
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612541
EAN/GTIN:
     7613329177921
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
15,6″ Laptop-Tragetasche mit Tablet-Fach
Unsere Motion Vertical Tote ist ein Multitasking-Chamäleon und kann als Tragetasche oder als Rucksack getragen werden. Im Handumdrehen wechselt sie ihre Form, damit Sie zu jeder Jahreszeit mühelosen Stil geniessen können. Ein dreiseitiges Erweiterungssystem im Boden lässt sich aufzippen und enthüllt mehr Stauraum für Schuhe, Trainingskleidung oder Kopfhörer. Und auch Ihre elektronischen Geräte haben innen ein spezielles Fach.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Kosmetiktasche
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Weiblich
Ausziehbar
Ja
Zielgruppe
Erwachsener
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Zubehörtasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
600 g
Volumen (l)
18 l
Erweitertes Volumen
20 l
Weitere Suchbegriffe: wenger laptoptaschen, laptop tasche, laptoptaschen 16zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.