| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-109000318 Herst.-Nr.: DELL-CP5723-SW EAN/GTIN: 884116417293 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 17 " | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Stoff, Kunststoff | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Dell | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Wasserfest | Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 310 mm | | Gewicht | 660 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 270 x 400 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |