Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A317-53-7973 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 A317-53-7973 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-7973 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-7973 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109051696
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AD0EG.00T
EAN/GTIN:
     4711121405150
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Ob zu Hause, in der Schule oder bei der Arbeit – mit den neuesten Intel- oder AMD-Prozessoren1bekommen Sie genau die Leistung, die Sie benötigen, damit Ihre Anwendungen zuverlässig und reibungslos laufen und Sie immer den Überblick behalten.

Produktivität durch Leistung
Für eine bessere Leistung verwendet das Aspire 3 die neuesten Intel-® oder AMD-Prozessoren1, hat bis zu 16 GB1 Arbeitsspeicher und bietet genug Leistung, um Sie durch Ihren Arbeitstag zu begleiten2. Arbeiten, spielen oder entspannen – alles mit hoher Produktivität.

Bildschirm mit satten Farben
Das Full-HD1-Display sorgt für beeindruckende Bilder und Videos, während durch den schmalen Rahmen mehr Bildfläche geboten wird. Das Notebook verfügt auch über Acer BlueLightShield™ – so werden die Augen vor schädlichem blauem Licht geschützt.

High-Speed-Speicher
Dank einer Kombination aus einer M.2 PCIe SSD mit bis zu 1 TB1 und einer HDD mit bis zu 2 TB1 verfügen Nutzer über ausreichend Speicherplatz für alle Medien, Arbeitsdateien und vieles mehr.

Jede Menge Anschlüsse
Mit drei USB-Anschlüssen, darunter zwei USB 3.2 Gen 1 und ein USB 2.0, sind Sie auf alle Situationen vorbereitet – egal ob Sie eine Präsentation halten oder die neuesten Peripheriegeräte verwenden. Bei Bedarf können Sie auch einen externen Monitor über den HDMI®-Anschluss anschließen, um mehr Bildfläche zu erhalten.

In Verbindung bleiben
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten gestalten die Aktualisierung für Benutzer ganz einfach. Wi-Fi 5 (802.11ac) ermöglicht schnellen Internetzugang. Mit der optimierten Kamera und den verbesserten Mikrofonen genießen Sie Videoanrufe in hervorragender Qualität.

Praktisches Design
Das praktische Design wurde verkleinert, sodass das Notebook in fast jeder Tasche Platz findet, und es verfügt sogar über ein ergonomisches Scharnier1, das an der Unterseite des Notebooks für einen zusätzlichen Luftstrom sorgt.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
36.7 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Pure Silver
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
556 mm
Verpackungstiefe
321 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
3140 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
24 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board + SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
403.5 mm
Tiefe
263.7 mm
Höhe
21.85 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Acer Portal
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
43.94 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1165G7
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.8 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.2 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,45*
€ 753,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,31*
€ 742,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,78*
€ 738,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,27*
€ 722,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,07*
€ 673,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,24*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,58*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,50*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,56*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,69*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,36*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,37*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.