| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-109076631 Herst.-Nr.: 17335 EAN/GTIN: 4005556173358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination | Lieferumfang | Anzahl der Puzzleteile | 1000 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Puzzle | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 701.04 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 500.38 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2.54 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Merkmale | Produkttyp | Puzzlespiel | ![](/p.gif) | Genre | Cartoons | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 274.32 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 373.38 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 55.88 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |