Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock RX6800XT PG 16GO AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock RX6800XT PG 16GO AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6
Asrock RX6800XT PG 16GO AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6
Asrock RX6800XT PG 16GO AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6
Asrock RX6800XT PG 16GO AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6
Asrock RX6800XT PG 16GO AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6
Asrock RX6800XT PG 16GO AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6
Asrock RX6800XT PG 16GO AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109142052
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA48ZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483942570
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17684 g
Tiefe
56 mm
Höhe
140 mm
Breite
330 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speichertaktfrequenz
16000 MHz
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
512 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6800 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1875 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2310 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2065 MHz
Streamprozessoren
4608
Energie
Min. Systemstromversogung
800 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2,8
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,45*
€ 616,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,02*
€ 596,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.