Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS20-74025 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-C Mini-DIN (8-pin)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS20-74025 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-C Mini-DIN (8-pin)
shiverpeaks BS20-74025 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-C Mini-DIN (8-pin)
shiverpeaks BS20-74025 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-C Mini-DIN (8-pin)
shiverpeaks BS20-74025 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-C Mini-DIN (8-pin)
shiverpeaks BS20-74025 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-C Mini-DIN (8-pin)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109187035
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-74025
EAN/GTIN:
     4017538140029
Suchbegriffe:
DIN Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c 1m
Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus.
Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall.
Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf.

Mit dem USB 2.0 8-Pin Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle 8-Pin
kompatiblen Geräte auf. Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 8-Pin Kabel auch Ihre
Geräte synchronisieren und Daten austauschen. Bei USB 2.0 stehen Ihnen dabei 480 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
Mini-DIN (8-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Bandbreite
480 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.