| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-109187055 Herst.-Nr.: BS20-73035 EAN/GTIN: 4017538140012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf.
Mit dem USB 2.0 8-Pin Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle 8-Pin kompatiblen Geräte auf. Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 8-Pin Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen. Bei USB 2.0 stehen Ihnen dabei 480 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Mini-DIN (8-pin) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Nylon / Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | ![](/p.gif) | Bandbreite | 480 MB/s | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3.6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |