Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Prestige 14 Evo B13M-291 Intel® Core™ i5 i5-13500H Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Prestige 14 Evo B13M-291 Intel® Core™ i5 i5-13500H Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
MSI Prestige 14 Evo B13M-291 Intel® Core™ i5 i5-13500H Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
MSI Prestige 14 Evo B13M-291 Intel® Core™ i5 i5-13500H Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
MSI Prestige 14 Evo B13M-291 Intel® Core™ i5 i5-13500H Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
MSI Prestige 14 Evo B13M-291 Intel® Core™ i5 i5-13500H Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
MSI Prestige 14 Evo B13M-291 Intel® Core™ i5 i5-13500H Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109187135
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     Prestige 14Evo B13M-291
EAN/GTIN:
     4711377077712
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
72 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Urban Silver
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Windows Hello
Ja
Audio
Audio-System
NAHIMIC 3
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Nahimic
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1490 g
Breite
314 mm
Tiefe
227.5 mm
Höhe
17.9 mm
Energie
Netzteilstärke
100 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer Wi-Fi 6E AX1675
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
Full HD+
Natives Seitenverhältnis
16:10
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
95 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,05*
€ 846,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,09*
€ 835,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,92*
€ 817,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,04*
€ 799,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,78*
€ 761,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.