| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-109189080 Herst.-Nr.: 3293 EAN/GTIN: 4006874032938 |
|
|
| | |
| Neues Modell – neue Dimension: Der Fendt 728 Vario. Der Allgäuer Experte für landwirtschaftliche Maschinen hat den bewährten Mittelklasse-Modellen der 700-Serie ein ordentliches Update verpasst und damit die Messlatte in Sachen landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge deutlich angehoben. Satte 280 PS verbergen sich unter der Motorhaube des 728 Vario, ermöglicht durch einen neuen Sechszylinder-Motor von AgcoPower. Dank Rundumlicht auf dem Dach ist der Traktor auch zu später Stunde und in diffusem Licht immer einsatzbereit und verrichtet alle Arbeiten auf dem Feld zuverlässig und akkurat. Die Kabine mit den beweglichen Spiegeln kann abgenommen werden und ermöglicht dem Fahrer einen leichteren Einstieg. Zudem ist so auch das Lenkrad besser erreichbar, mit dem der Traktor gelenkt werden kann: Denn für ein noch realistischeres Fahr- und Spielerlebnis verfügt das Modell über eine Achsschenkellenkung an der Vorderachse. Die Standard siku Front- und Heckkupplung aus Metall mit beweglichen Elementen ermöglicht zudem das Anheben und Absenken von landwirtschaftlichen Maschinen. Bestens geeignet für den Einsatz im Kinderzimmer und im Garten: Die Motorhaube, die Kotflügel vorne und hinten sowie das Fahrgestell des Modells sind aus Metall und sehr robust. Die gummierten Reifen mit original landwirtschaftlichem Profil bieten zudem optimalen Grip auf jedem Untergrund. Wie immer bei siku sind die Scheinwerfer und Leuchten vorne und hinten originalgetreu gedruckt.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm | | Tiefe | 86 mm | | Höhe | 116 mm | Merkmale | Produkttyp | Traktor-Modell | | Maßstab | 1:32 | | Ursprünglicher Modellname | Fendt 728 Vario | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Metall, Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Grün |
|
| | |
| | | |
| |