Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku VW T1 Stadtautomodell 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku VW T1 Stadtautomodell 1:50
Siku VW T1 Stadtautomodell 1:50
Siku VW T1 Stadtautomodell 1:50
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109190102
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     2363
EAN/GTIN:
     4006874023639
Unser Herz schlägt Bulli! Der knuffige Kleinbus mit der charakteristischen, platten Front genießt höchsten Kultfaktor und stellt selbst so manch schnittigen Sportwagen-Klassiker in den Schatten. 1950 lief der erste VW Bus T1 in Wolfsburg vom Stapel, heute zahlen Sammler und Liebhaber Rekordbeträge im sechsstelligen Bereich für den ursprünglichen Mittelklasse-Transporter. Heute wird der „Bulli“ weltweit von eingefleischten Fans und Bewunderern gefeiert und begeistert vor allem auch als Custom-Modell in immer wieder neuen, individualisierten Design-Varianten. Wie z.B. jetzt als tiefschwarze, dynamische Old School-Interpretation mit aufwendig gedruckten Flammen als Hommage an die legendäre Customizing-Karosseriekunst. Der siku T1 Transporter Custom kommt erstaunlich schwer herangerollt, denn ein Großteil dieses Modellautos ist aus Metall gefertigt – Kunststoff kommt nur vereinzelt und gezielt, wie z.B. beim Wageninneren und beim Dach, zum Einsatz. Für ein extra sportliches Fahrgefühl wurde das Fahrgestell des Bullis tiefer gelegt, extra-cool wird der Look dank der markanten Felgen mit Breitreifen. Die Doppeltüren auf der Beifahrerseite lassen sich öffnen und geben den Blick ins Fahrzeuginnere preis. Wollen wir aber nochmal explizit über die Sonderlackierung sprechen: Der Unterteil des Kult-Transporters ist in matt-schwarz gehalten, ab der Mitte aufwärts ist der Bus glänzend schwarz lackiert – wie cool ist das bitte? Passend und extrem biestig sind auch die schwarzen Felgen zu dem Old-School-Look, der durch die lodernden Flammen vollendet wird, die sich über beide Seiten des Busses in Rot-Orange-Gelb erstrecken. Zusammen mit dem „Oldschool Custom“-Logo Druck ist dieser T1 schlichtweg legendär! Längere Ausfahrt oder großes Abenteuer geplant? Kein Problem: Die serienmäßig integrierte Anhängerkupplung ist mit vielen Anhängermodellen von siku kompatibel. Auf geht’s ins nächste Abenteuer!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
42 mm
Merkmale
Produkttyp
Stadtautomodell
Maßstab
1:50
Ursprünglicher Modellname
VW T1 Transporter Custom
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.