Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group MP44L TM8FPK002T0C101 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group MP44L TM8FPK002T0C101 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Team Group MP44L TM8FPK002T0C101 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109201801
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FPK002T0C101
EAN/GTIN:
     765441062078
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
4800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4400 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
525 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
225 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
1200
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.25 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.