Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CD8-V 2.5" 6400 GB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CD8-V 2.5" 6400 GB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CD8-V 2.5" 6400 GB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109202886
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD81VUG6T40
EAN/GTIN:
     8592978448974
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
NVMe-Rechenzentrum-SSD für die Mischnutzung Die CD8-V-Serie ist eine auf Mischnutzung ausgelegte Rechenzentren-NVMe™-SSD, die für ein breites Spektrum von Scale-out- und Cloudanwendungen optimiert wurde. Dazu zählen etwa Big Data/IoT, Onlinetransaktionsverarbeitung und Virtualisierung. SSDs der CD8-V-Serie sind mit einer „PCIe® 4.0“-Schnittstelle (16 GT/s x4) ausgestattet und liefern eine konsistente Performance von bis zu 1,250 Millionen IOPS (zufälliges Lesen) bzw. 380.000 IOPS (zufälliges Schreiben). Ausgestattet mit einem BiCS FLASH™ 112-Layer-3D-TLC-Speicher der KIOXIA Corporation bieten die CD8–V-SSDs (Formfaktor 2,5 Zoll) 3 DWPD (Drive Writes Per Day) bei einer Speicherkapazität von bis zu 12,8 TB in einem Formfaktor von 2,5 Zoll. Damit eignen sich die Speichermedien ideal für den Einsatz in Hyperscale-Rechenzentrumsanwendungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
19 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
6400 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1150000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
380000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,32*
€ 984,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,44*
€ 977,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,24*
€ 967,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,56*
€ 947,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.