Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02652-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 768 x 576 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02652-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 768 x 576 Pixel Wand
Axis 02652-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 768 x 576 Pixel Wand
Axis 02652-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 768 x 576 Pixel Wand
Axis 02652-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 768 x 576 Pixel Wand
Axis 02652-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 768 x 576 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109212339
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02652-001
EAN/GTIN:
     7331021081147
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Temperaturmessbereich
-40 - 350 °C
Temperaturmessgenauigkeit
5 °C
Branderkennung
Ja
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Spiegel
Ja
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.1 W
Stromverbrauch (max.)
25.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.6 W
DC-Ausgang Volt
8, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
Mikrobolometer
Sensortyp (Thermomodul)
Noise equivalent temperature difference (NETD)
Objektiv
Objektivdurchmesser
13 mm
Maximale Blendenzahl
1
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
8192 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
3300 g
Video
Maximale Auflösung
768 x 576 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
2
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Blickwinkel (FOV)
28 °
Pixelgröße Kamera
17 µm
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wärmemodul
Ja
Prozessor
ARTPEC-8
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
40 mK
Zertifizierung
CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.427,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.754,42*
€ 5.657,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.649,38*
€ 5.532,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.639,10*
€ 5.520,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.523,45*
€ 5.382,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.452,34*
€ 5.298,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.427,15*
€ 5.268,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.