Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM Kabellos Weiß
OPPLE Lighting LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109231959
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     821017003600
EAN/GTIN:
     6931783007594
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
  • NEU: Drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls - Smart Relais mit DIM-Funktion für den Einsatz im OPPLE Smart Lighting System - Einfache drahtlose Steuerung, einschließlich TRIAC-Dimmen, für jeden Leuchtentyp jeder Marke
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.2 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
70 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlusswert
250 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lieferumfang
Stromkabellänge
0.12 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.