Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux Olisq Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Olisq Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Trilux Olisq Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109232044
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8247040
EAN/GTIN:
     4018242680863
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Leuchtentyp Dekorative, quadratische Anbauleuchte mit einem schlagzähen, opalen Diffusor aus PMMA. Optional stehen als Zubehör Dekor-Ankleidungen für passgenaue Licht- und Rauminszenierungen zur Verfügung, die auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden können. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. Anwendungsbereiche Für die Wand- und Deckenmontage in trockenen Bereichen. Montagearten Für Wand- oder Deckenmontage. Zum Schutz sowie zur Unterstützung einer schnellen Montage sind die Komponenten im Karton in Montagereihenfolge angeordnet. Die Schnellmontage der Abdeckung auf den Montagekörper erfolgt werkzeuglos durch Click-Verschluss. Die Einspeisungsöffnung sowie die Befestigungspunkte entsprechen denen der Baureihen Deca. Optisches System Material und Struktur des abdeckenden Diffusors bewirken eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung der leicht zu reinigenden Leuchtenoberfläche. Mit diffus-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, vorwiegend direkt. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflächenaufhellung. LED-System LED-System mit 2 getrennten, separat ansteuerbaren Stromkreisen. Bemessungslichtstrom 3200 lm, Bemessungsleistung 26,00 W, Leistungsfaktor λ > 0,9, Leuchten-Lichtausbeute 123 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Der Austausch erfolgt werkzeuglos, die Ersatzlichtquelle kann als Ersatzteil bezogen werden. Leuchtenkörper Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Leuchtenmaße (L x B x H): 325 mm x 325 mm x 62,5 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,7 kg. Elektrische Ausführung Mit zwei elektronischen Betriebsgeräten, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Energie
Gesamtleistung
26 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
1700 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
3200 lm
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
123 lm/W
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8259100
ab € 28,92*
Zubehör
TRILUX
8271200
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.