Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA K40371OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor OWA K40371OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Armor OWA K40371OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109233103
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40371OW
EAN/GTIN:
     3112539913755
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
OWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen. OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden. OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
TASKalfa 4002 I, 4003 I, 5002 I, 5003 I, 6002 I, 6003 I, COPYSTAR CS 4002 I, 5002 I, 6002 I
Schwarztoner Seitenleistung
35000 Seiten
OEM-Code
KYOCERA TK-6325
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ISO/IEC 19798
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1249 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.