Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS970T M.2 128 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS970T M.2 128 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend MTS970T M.2 128 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109233372
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS970T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends M.2 SSD MTS970T kommt mit einem SATA III 6Gb/s Interface. Die eingesetzte 3D NAND-Technologie entspricht dem aktuellen Stand der Technik und kommt mit auf 112 Lagen vertikal gestapelten 3D-NAND Flashchips. Im Vergleich zu 3D-NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Durchbruch bei der Speicherdichte die Speichereffizienz erheblich, und der integrierte DRAM-Cache ermöglicht einen schnelleren Zugriff. Die MTS970T basiert auf einer Leiterplatte mit 30µ"-Goldkontakten und verwendet sie sog. Corner-Bond-Technologie gefertigt. Sie wird bei uns im Hause umfassend getestet, um die Zuverlässigkeit in einsatzkritischen Anwendungen zu gewährleisten. Die Endurance-Werte liegen bei 3.000 Programm-/Löschzyklen und der erweiterte Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20℃ und 75℃.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.8 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
M.2-Schlüssel-ID
B+M
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.