Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 4 IR Internet Analog & Digital Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109233448
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3957
EAN/GTIN:
     4019588039575
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Das DIGITRADIO 4 IR ist ein DAB+ Digitalradio, dass durch sein elegantes Design begeistert. Dabei genießen Sie über DAB+ die bundesweite und regionale Radioprogrammvielfalt. Der Empfang von Internetradio-Sendern via WLAN und UKW-Programmen ist ebenfalls möglich. Die Bedienung des Geräts erfolgt über die einfache Drehreglersteuerung, die Fernbedienung oder Connect-App auf dem Smartphone. Über Bluetooth empfängt das DIGITRADIO 4 IR Audiostreams von Smartphones und kann dort gespeicherte Musik und Hörspiele wie auch die Inhalte von Musikstreamingdiensten wiedergeben. Auch MP3-Dateien können von einem angeschlossenen USB-Datenträger können abgespielt werden. Darüber hinaus verfügt das DIGITRADIO 4 IR über zwei 10 Watt-Lautsprecher vom Soundspezialisten ELAC sowie ein scharfes 3,5 Zoll großes FarbdisplaY.

Amazon Music
Wenn Sie über ein Amazon-Konto verfügen, können Sie Audioinhalte aus Ihrer Amazon Musikbibliothek oder Inhalte aus Abonnements wie Amazon Music Prime oder Unlimited ganz komfortabel und einfach direkt über dieses Radio abrufen. Ganz ohne Verwendung der Amazon Music App auf dem Smartphone, direkt über die Tasten/Menüs am Gerät oder die Fernbedienung. Es ist lediglich eine einmalige Verknüpfung und Freigabe Ihres Amazon-Kontos über die TechniSat CONNECT App erforderlich.

Stereo-Sound verstärkt durch ELAC
Freuen Sie sich auf Radio- und Musikvergnügen in exzellenter Klangqualität. Die beiden Stereo-Lautsprecher wurden vom deutschen Soundspezialisten ELAC entwickelt. Die optimierte Anordnung der beiden Lautsprecher sorgt für einen perfekten Stereoeindruck. Das ist ausgewogener Sound mit klaren Mitten und Höhen wie auch sanftem Bass, der, je nach persönlicher Klangpräferenz, über den Equalizer angepasst werden kann.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.
DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Grenzenlose Radiovielfalt aus dem Internet.
Mit der integrierten Internetradio-Funktion greifen Sie auf tausende Internetradio-Sender zu. Verbinden Sie das Gerät hierzu mit dem Heimnetzwerk. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und automatisch aktualisiert, sodass Sie auch in Zukunft zahlreiche spannende Programme aus aller Welt entdecken können (benötigt Breitband-Internetanschluss).

TechniSat CONNECT
TechniSat CONNECT ist die App, die erstmals die einheitliche Steuerung einer Vielzahl smarter Funktionen aus einer zentralen App heraus ermöglicht. Die App lässt sich dabei mit verschiedenen Anwendungsmodulen individuell auf Ihre Erfordernisse anpassen. CONNECT ist verfügbar für iOS- und Android-Mobilgeräte.

Calm Radio
Calm Radio bietet über seinem kostenpflichtigen Premium-Zugang 1.000 Kanäle mit beruhigenden Klängen, Wellness-Musik, exklusiver Schlaf- und Meditationsmusik sowie akustischer, klassischer, Jazz-, Ambiente- und zeitgenössischer Musik. Zudem ist ein kostenfreier Zugang zu 200 ausgewählten Sendern verfügbar. Wenn Sie ein Konto bei Calm Radio besitzen, können Sie sich direkt auf diesem Radio mit Ihren Daten einloggen und auf die Inhalte zugreifen.

Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone.
Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät.

Klassik Radio Select
Klassik Radio Select vereint in verschiedenen Abomodellen die Vielfalt der klassischen Musik, des Jazz und der Lounge-Musik. Wenn Sie ein Konto mit einem aktiven Abo bei Klassik Radio Select besitzen, können Sie sich direkt auf diesem Radio mit Ihren Daten einloggen und auf die Inhalte zugreifen.

Spotify Connect.
Nutzen Sie die Spotify-App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC, um Ihre Lieblingskünstler und die aktuellsten Hits auf Ihrem Radio oder über Lautsprecher abzuspielen. Die Nutzung von Spotify Connect ist bei diesem Gerät sowohl mit Spotify Premium wie auch Spotify Free möglich.

Ganz klassisch Radio hören.
Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.

Uhr
Neben Kanal- und weiteren Programminformationen können Sie auf dem integrierten Display auch die Uhrzeit anzeigen lassen. Die Uhrzeitinformationen werden auf elektronischem Wege mit den empfangenen Programmen übermittelt, so dass die korrekte Uhrzeit automatisch eingestellt wird.

Wecker / Sleeptimer
Dieses Gerät verfügt über praktische Sleeptimer mit zahlreichen einstellbaren Schaltzeiten. So können Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen, ohne sich um das Ausschalten kümmern zu müssen. Über die integrierte Radio-Weckfunktion werden Sie auf Wunsch von Ihrer Lieblingssendung geweckt.

Individuelle Klangeinstellungen.
Steuern und regeln Sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen.

Ideal für Musiksammlungen auf USB-Sticks
Sie haben unzählige MP3-Songs auf USB-Datenträgern (Festplatten oder Sticks) gespeichert? Dann schließen Sie den Datenträger über die USB-Schnittstelle an, um die Musik direkt auf dem Gerät abzuspielen.

USB-Charging
Sie können Geräte, wie z. B. Smartphones oder Musikplayer, die via USB aufgeladen werden, am USB-Anschluss dieses Geräts aufladen.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
90
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.76 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Display-Auflösung
480 x 320 Pixel
Audio
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
4030 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Amazon Music, Calm Radio, Spotify
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Slowakisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.