Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Ornata V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Ornata V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Ornata V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Ornata V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Ornata V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Ornata V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Ornata V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109235257
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-04880400-R3G1
EAN/GTIN:
     8887910073063
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mecha-Membran-Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.