Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
RS232 Adapter
>
Artikel
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9), PC Serielle Karte/Erweiterungskarte, Voll-/Niedrigprofilblende, 2 Serielle Anschlüsse, 16C105...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1817
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1817-217199
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
21050-PC-SERIAL-LP
EAN/GTIN:
0065030899376
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Baudrate 921,6 Kbit/s je Anschluss | 256 Byte FIFO | PCIe 2.0 x1Fügen Sie Ihrem Small Form Factor (SFF) oder Full Size System mit dieser 2 Port seriellen Karte Unterstützung für serielle Kommunikation hinzu. Die Unterstützung von RS-232 (DB9) ermöglicht die Steuerung und Kommunikation mit einem seriellen Peripheriegerät.Legacy-VerbindungsmöglichkeitenInstallieren Sie diese Karte, um die ständige Nutzung älterer serieller Geräte zu ermöglichen und so Ausfallzeiten und kostspielige Upgrades zu vermeiden. Diese 2 Port serielle PCIe Karte ist ideal für Systemerweiterungen in einer umfassenden Reihe von Anwendungen in den Bereichen Logistik, Fertigung und Fracht sowie in der IT-Branche, z. B. POS-Geräte, Sicherheitssysteme, A/V Installationen und mehr.Einfaches VerbindenDie RS-232 Karte bietet 16C1050 UART Unterstützung, 256 Byte FIFO (Senden/Empfangen), bidirektionale Geschwindigkeiten bis zu 921,6 Kbit/s je Anschluss, eine niedrigprofil Blende für SFF-Systeme ist inklusive, und LED-Statusleuchten für den seriellen Anschluss. Darüber hinaus unterstützt er Windows und Linux Systeme für maximale Kompatibilität.21050-PC-SERIAL-LP wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Gelb
LED-Anzeigen
Aktivität
Sonstige Funktionen
Material
Stahl
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.0
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
160 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
ASIX - AX99100, ASIX - ZT3243LFEY
Baudrate
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapter RS232
,
RS232 Adapter
,
SAS Controller
,
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
RS-232 Controller
,
RS-232 Karte
,
Serielle Karte
,
Serieller Controller
,
rs232 adapter startech
,
adapter rs232
,
pcie sas controller
,
Komponent
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,50*
ab € 51,30*
€ 65,73*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,47*
€ 68,31*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 74,20*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 57,49*
€ 74,20*
Lager 7405
4 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 60,51*
€ 75,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1817
Versand:
Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1817
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen