Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.356001.01.001 3-in-1 Luftfilter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Princess 01.356001.01.001 3-in-1 Luftfilter
Princess 01.356001.01.001 3-in-1 Luftfilter
Princess 01.356001.01.001 3-in-1 Luftfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109248651
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.356001.01.001
EAN/GTIN:
     8712836963320
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Dieser Princess Drei-in-Eins-Luftfilter sorgt für ein optimales Klima in Ihrem Zuhause. Der Vorfilter fängt Haare und (Fein-)Staub auf, was sehr nützlich ist, falls Sie oder Familienmitglieder empfindlich auf Tierhaare von Katzen und Hunden reagieren. Der Aktivkohlefilter beseitigt unangenehme Gerüche im Haus und sorgt somit für reichlich frische Luft. Darüber hinaus vernichtet der H13 HEPA-Filter auch die anderen Mikropartikel endgültig. Passend für Princess Luftreiniger 356280 Mit einem Luftreiniger schaffen Sie nicht nur ein gesünderes Raumklima, sondern genießen auch weitere Vorteile. Dieser Luftreiniger verbessert das Klima in Ihrem Zuhause, indem er (Fein-)Staub, Bakterien und Allergene aus der Luft filtert. Der Princess Luftreiniger hilft daher auch, Allergie- oder Asthma-Beschwerden zu reduzieren. Durch die Verbindung mit der HomeWizard-Climate-App können Sie die Luftqualität in Ihrem Zuhause jederzeit und von überall aus steuern. Lieferumfang: Princess 3-in-1 Luftfilter, Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
550 g
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
HEPA-Klasse
HEPA 13
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Princess Air Purifier 356280
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.356280.01.001
ab € 87,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.