Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CBL-0310-007-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CBL-0310-007-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP Orange
BlueOptics CBL-0310-007-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP Orange
BlueOptics CBL-0310-007-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP Orange
BlueOptics CBL-0310-007-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP Orange
BlueOptics CBL-0310-007-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP Orange
BlueOptics CBL-0310-007-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109251135
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CBL-0310-007-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
350 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.