Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun HC5310 Schwarz 9 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun HC5310 Schwarz 9 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun HC5310 Schwarz 9 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun HC5310 Schwarz 9 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun HC5310 Schwarz 9 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109252020
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80708781
EAN/GTIN:
     4210201448679
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
328.6 g
Batteriegewicht
13 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
435.02 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
9
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
24 mm
Geeignet für
Kopf
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Anzahl enthaltener Führungskämme
1
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.