Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Corsair 2000D AIRFLOW Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109259729
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011244-WW
EAN/GTIN:
     840006698692
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Netz
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
90 mm
Max Grafikkarten-Länge
365 mm
Maximum PSU Länge
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
458 mm
Gewicht
4500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.