Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18880OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18880OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Magenta
Armor K18880OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109260262
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18880OW
EAN/GTIN:
     3112539852191
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
KYOCERA TK-5195 M
Farbtoner-Seitenleistung
7000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.