Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB GOLAS mini Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB GOLAS mini Deckenbeleuchtung LED D
RZB GOLAS mini Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109401714
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911566.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859834328
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und 90° ausschwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bedienoberfläche
DALI
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Reflektor
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2550 lm
Strahlungswinkel
18 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1070 g
Länge (mm)
156 mm
Durchmesser
143 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
20 W
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
0.25 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Orientierbar
Ja
Kabellänge
0.6 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
ab € 18,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
ab € 18,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 18,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
ab € 18,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
ab € 2,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.