Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
RZB MAGCARDO maxi Einbaustrahler Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109401735
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722199.004.3.76
EAN/GTIN:
     4051859867654
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
1120 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3550 lm
Strahlungswinkel
42 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
101 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,57*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
ab € 10,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
ab € 22,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
ab € 2,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.