Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Silber LED
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109402552
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742224.004.2
EAN/GTIN:
     4051859852803
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
123 mm
Gewicht
1460 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
13 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
12.6 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982649.002
ab € 46,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.