Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB ANDHO mini Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 27 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-109404779
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931251.002.1.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur und Steckverbindung. 5-polige Doppelklemme für Durchgangsverdrahtung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
147 mm
Durchmesser
114 mm
Gewicht
1600 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3350 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Glühdrahtprüfung
960
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.