Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-109408818
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
931250.002.2.76
EAN/GTIN:
4051859878599
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2900 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
183 mm
Gewicht
1280 g
Durchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
33 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
rzb zimmermann downlight
,
downlight
,
anbau downlight led
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckscheibe 982374.000
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,60*
Zubehör
Bajonettring f.Linse Deecos 982422.002
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,90*
Zubehör
Dekorelement weiß 982649.002
RZB Leuchten
982649.002
ab € 46,55*
Zubehör
Dekorelement weiß 982650.002
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,56*
Zubehör
Linse breit 982373.023
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,28*
Zubehör
Linse eng 982373.003
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,14*
Zubehör
Linse mittel 982373.013
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen