Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109410966
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     RXV200-B20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP (IPv4)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, 802.1x RADIUS, SRTP, TLS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromstärke
3 A
DC input Spannung
12 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Seitenverhältnis
16:9
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Frequenzbereich
150 - 16000 Hz
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
4 %
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
2.5 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit
38 dB
Mikrofon-Frequenz
150 - 8000 Hz
Sound Drucklevel (max)
65 dB
Anzahl der Mikrofonarrays
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
170 x 170 x 41.3 mm
Schnittstellenmodulgewicht
750 g
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 35.2 mm
Lautsprechergewicht
395 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
220 x 93.75 x 56.5 mm
Computersystem
Computersystem-Typ
mini PC
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
QCS8250
Installiertes Betriebssystem
Android
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Megapixel (ca.)
8.28 MP
Sensor-Typ
CCD
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
10 x
Brennweitenbereich
2.26 mm
Horizontales Blickfeld
100 °
Vertikales Blickfeld
64 °
Diagonales Blickfeld
102 °
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.050,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.228,26*
€ 3.841,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.206,15*
€ 3.815,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.113,58*
€ 3.705,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.068,02*
€ 3.650,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.050,91*
€ 3.630,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C435HD-R
ab € 263,91*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HDPS
ab € 348,94*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD
ab € 335,87*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
ab € 400,85*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HD
ab € 362,90*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HD-DBW
ab € 375,16*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HDPS-DBW
ab € 384,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.