Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorsockel | NA (integrated CPU) |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
| Prozessor | 3251 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | ASPEED |
| Grafikkarte | AST2500 |
Merkmale | Komponente für | Server |
| Motherboardformfaktor | mini ITX |
| Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |
| Tiefe | 170 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
Interne E/A-Anschlüsse | SATA III Anschlüsse | 4 |
| TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel® I350-AM4, Realtek RTL8211E |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III, M.2 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 512 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| ECC сompatibility | ECC |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 2666 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |