Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 906.306 Spannungsschutz Schwarz, Grau, Rot 3 AC-Ausgänge 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 906.306 Spannungsschutz Schwarz, Grau, Rot 3 AC-Ausgänge 250 V
Bachmann 906.306 Spannungsschutz Schwarz, Grau, Rot 3 AC-Ausgänge 250 V
Bachmann 906.306 Spannungsschutz Schwarz, Grau, Rot 3 AC-Ausgänge 250 V
Bachmann 906.306 Spannungsschutz Schwarz, Grau, Rot 3 AC-Ausgänge 250 V
Bachmann 906.306 Spannungsschutz Schwarz, Grau, Rot 3 AC-Ausgänge 250 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109450888
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.306
EAN/GTIN:
     4057298152344
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Bachmann Step Alu 3-fach Steckdosenleiste (906.306) ist eine Steckdosenleiste mit einem Gehäuse aus Aluminium. Sie verfügt über drei Schutzkontaktsteckdosen. Die Steckdosen sind um 35 Grad geneigt, was den Anschluss von sperrigen Steckernetzteilen erleichtert. Die Steckdosen Leiste besitzt einen GST18-Stecker als Stromeingang und eine GST18-Buchse als Stromausgang. Durch den erhöhten Berührungsschutz wird das Risiko von Stromschlägen minimiert. Die Steckdosenleiste eignet sich für den Einsatz in Büros, Arbeitsplätzen, Wohnräumen, Küchen oder anderen Umgebungen, in denen eine zuverlässige Stromverteilung erforderlich ist. Montagemöglichkeit an T-Nut Profilen und Ständerprofilen unterschiedlicher Anbieter möglich. Bachmann STEP Steckdoseneinheiten sind vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel für die Montage unter Tischplatten, in Kabelkanäle und Trennwände. Zur Montage für die unterschiedlichen Anwendungen stehen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3680 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
GST18i3
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.