Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 43UR78006LK 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109461145
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UR78006LK.AEUD
EAN/GTIN:
     8806084000989
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound Pro
Auto Lautstärkeregler
Ja
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2, DVB-T2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F, IEC
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Sport, Standard, True Cinema, lebendig
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube
Musik-Apps
Spotify
Sport-Apps
DAZN, Sports Alerts
Lifestyle-Apps
Sedition Art
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
83 kWh
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
621 mm
Gewicht (mit Ständer)
8900 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
564 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8800 g
Breite der Standhalterung
804 mm
Tiefe der Standhalterung
200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1055 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
10700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
37 Tag(e)
Hotelmodus
Ja
Basishotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Teletextstandards
Oberer Text
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, WMA, apt-X
Videokompressionsformate
H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9
Untertitelformate unterstützt
DVB
Umgebungslichtsensor
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9, Zoom
Vollbildverfahren
Ja
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.