Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus GaN2 Pro Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus GaN2 Pro Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Baseus GaN2 Pro Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Baseus GaN2 Pro Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Baseus GaN2 Pro Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Baseus GaN2 Pro Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109469028
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCGAN2P-L02
EAN/GTIN:
     6953156204690
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Netzteilstärke
100 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
205 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.