Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power CP60 2 TB USB Typ-A auf USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power CP60 2 TB USB Typ-A auf USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Silicon Power CP60 2 TB USB Typ-A auf USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Silicon Power CP60 2 TB USB Typ-A auf USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Silicon Power CP60 2 TB USB Typ-A auf USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Silicon Power CP60 2 TB USB Typ-A auf USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Silicon Power CP60 2 TB USB Typ-A auf USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109624382
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPSDPC60CK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
YOUR DATA, SQUARED AWAY

Rechteckiges Format, schlankes Design
Mit nur 80mm2 ist die PC60 eine unserer bisher trage-freundlichsten SSDs. Sie passt genau in eine Handfläche und lässt sich dank seines schlanken 11mm Designs unbemerkt und bequem in der Tasche verbergen. Der polierte Rahmen betont ihre quadratische Form, während das einzigartige wellige Design symbolisch an Falten und Lebensereignisse, die auf diesem Gerät aufgezeichnet werden, erinnert.

Diese tragbare SSD wurde für unterwegs gemacht
Das stoßfeste Design der PC60 hält kleinen Stürzen und Stößen stand. Das praktische Schlüsselring-Design ermöglicht die einfache Befestigung an Schlüsselanhängern oder Taschen. Diese Funktionen ergänzen die Absicht, eine Backup-Speicherlösung für unterwegs zu sein.

USB 3.2 Gen 2: Das Tempo, das mit Dir Schritt hält
Mit ihrer USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle kann die PC60 Daten blitzschnell Daten von bis zu 10 Gbit/s übertragen, während ihr Typ-C-Anschluss sowohl praktisch als ich im Trend mit den meisten neuen Geräte liegt. Mit rasanten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 540 MB/s bzw. 500 MB/s wird die Arbeit schneller erledigt - perfekt für Aufgaben unterwegs.

Mehr Platz als man denkt
Trotz ihrer ultrakompakten Größe bietet die PC60 massiven Speicherplatz. Mit der 3D-NAND-Flash-Technologie können unerwartet große Datenmengen von bis zu 4 TB gespeichert werden. Bei durchschnittlich 4 MB pro Titel oder 6 MB pro Foto ist dies genug Platz für bis zu 480.000 Titel oder 320.000 Fotos.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Hardwareverschlüsselung
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Konformitätsbescheinigungen
KCC, BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Speichertyp
3D NAND
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
11.2 mm
Gewicht
46 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.