Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnGenius EnStation6 Netzwerk-Antenne Richtantenne 19 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EnGenius EnStation6 Netzwerk-Antenne Richtantenne 19 dBi
EnGenius EnStation6 Netzwerk-Antenne Richtantenne 19 dBi
EnGenius EnStation6 Netzwerk-Antenne Richtantenne 19 dBi
EnGenius EnStation6 Netzwerk-Antenne Richtantenne 19 dBi
EnGenius EnStation6 Netzwerk-Antenne Richtantenne 19 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109631222
Hersteller:
     EnGenius Technologies
Herst.-Nr.:
     ENSTATION6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
19 dBi
Frequenzband
5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
19 dBi
Gewicht und Abmessungen
Höhe
38 mm
Durchmesser
190 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.