Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WF-C700N Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WF-C700N Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Sony WF-C700N Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Sony WF-C700N Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Sony WF-C700N Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109666512
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WFC700NW
EAN/GTIN:
     4548736145672
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
4.6 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.6 g
Ladegehäuse Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
130 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
5 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Akkustand
Rauschverhältnis (SNR)
0.82 dB
HD-Stimme
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, AAC, HSP, AVRCP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit Akku (Ladehülle)
3 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
7.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
10 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
5 h
Sprechzeit (ANC aus)
5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.