Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG SR-G3WU65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109670545
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SR-G3WU65.AEU
EAN/GTIN:
     8806087081855
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
245 mm
Tiefe
225 mm
Länge (mm)
225 mm
Gewicht
4200 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
768 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
6300 g
Merkmale
Produkttyp
TV-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Bildschirmdiagonale
65 "
Markenkompatibilität
LG
Kompatibilität
OLED65G26LA.API OLED65G36LA.API
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.